Beli hand polishing machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Meguiar's Car Polish Clear Coat (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Mulai

    Rp209.900

    Meguiar's Car Polish Clear Coat (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Deskripsi:
    Aplikasi menggunakan tangan untuk mengembalikan kecemerlangan ke permukaan kusam. Menghilangkan goresan halus dan efek kabur.
    atribut:
    • Volume: 473 ml
  2. Unoair Polishing
    Mulai

    Rp1.099.900

    Unoair Polishing
    atribut:
    • Free Speed: 2500 r.p.m
    • Overall Length: 7-7/8 inch (200 mm)
    • Air inlet: 1/4 inch
    • Air Hose: 3/8 inch
    • Air consumption: 6 cfm
  3. BOSCH Polishing Sponge
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Polishing Sponge
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 130
  4. Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    99% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp169.900

    Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Volume (ml): 3700
  5. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    70%
    Mulai

    Rp119.900

    BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  8. NITTO KOHKI Micro Air Hand
    Mulai

    Rp6.599.900

    NITTO KOHKI Micro Air Hand
    atribut:
    • Drive Type: Linear type
    • Hose Mounting Nozzle: High coupler Ace 65PN-PLA
    • Exhaust Direction: Backward
    • Chucking Ability (mm): 3
    • Compatible Shaft Diameter (mm): (File) Ø 3
    • Overall Length (mm): 176
    • Working Pressure (MPa): 0.59
  9. SC Johnson Hand Sanitizer
    Rating:
    100% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp45.900

    SC Johnson Hand Sanitizer
    Deskripsi:
    Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
  10. Wipro Belt Sander Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Wipro Belt Sander Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Sanding Disc (mm): 150
    • Sanding Belt (mm): 100x914
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Part Number: MM 491G
  11. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  12. KLENCO Hand Sanitizer Non Alcohol (Pembersih Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

    KLENCO Hand Sanitizer Non Alcohol (Pembersih Tangan)
    Deskripsi:
    HAND RUB is a no-rinse hand sanitizer that kills most germs and microorganisms but yet is based on an alcohol-free formulation, making it extremely safe and comfortable to use. HAND RUB contains pH modifiers and plant oil extract molecules that combine to kill and dissolve microorganisms in seconds. This breakthrough technology is the result of years of research funded by the British Government.Areas of UseHAND RUB is highly recommended for use in offices, retail, restaurants, hotels, healthcare, schools, places of worship, food manufacturing assembly lines, even homes and wherever good personal hygiene is critical. It is especially useful where soap and running water is not conveniently accessible.
    atribut:
    • Type: Liquid
  13. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  14. monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.799.900

    monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Deskripsi:
    Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.
    atribut:
    • Air Outlet: PT1/4
    • No Load Rotation Speed (rpm): 18000
Daftar Harga hand polishing machine Terbaru October 2026
Meguiar's Car Polish Clear Coat (Pengkilap/Pelindung Mobil)Rp209.900
Unoair PolishingRp1.099.900
BOSCH Polishing SpongeRp109.900
Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)Rp169.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp119.900
NITTO KOHKI Micro Air HandRp6.599.900
SC Johnson Hand SanitizerRp45.900
Wipro Belt Sander MachineRp2.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)